6651120-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA SCMT09T304-RK4 WKK20S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:SCMT09T304-RK4 WKK20S
Rubix:999240116011245
Produttore:6651120

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura iso a fissaggio meccanico – forma base positiva |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 (+ ticn) |
Dettagli del prodotto : 6651120-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA SCMT09T304-RK4 WKK20S
Inserti per tornitura Inserti quadri positivi SCMT ...-RK4 • Tiger·tec® Silver • WKK20S • r=0,4mm
Punti di forza
Volume di materiale asportato e vita utensile ai massimi livelli
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura iso a fissaggio meccanico – forma base positiva |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 (+ ticn) |
| Lunghezza spigolo | 9,53 mm |
| Spessore | 3,97 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,53 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione