7636860-INSERTI TORNITURA (PCD/CBN) CCGW09T304TM-2 WBH10C
Inserti tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CCGW09T304TM-2 WBH10C
Rubix:999240115007666
Produttore:7636860

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura cbn positivo romboidale 80° (ccgw), cod. chip-breaker tm-2, rake positivo (wbh10c) |
|---|---|
| Rivestimento | tialsin |
Dettagli del prodotto : 7636860-INSERTI TORNITURA (PCD/CBN) CCGW09T304TM-2 WBH10C
Inserti per tornitura CBN – Inserti romboidali positivi 80° CCGW ...-TM • WBH10C • r=0,4mm
Punti di forza
Massima stabilità
Applicazioni
Lavorazione di acciaio temprato
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura cbn positivo romboidale 80° (ccgw), cod. chip-breaker tm-2, rake positivo (wbh10c) |
|---|---|
| Rivestimento | tialsin |
| Lunghezza spigolo | 9,67 mm |
| Spessore | 3,969 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 79,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 96,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione