6363939-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCGT120408-MK4 WKK20S

Inserti per tornitura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:CCGT120408-MK4 WKK20S
Rubix:999240116010456
Produttore:6363939
6363939-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCGT120408-MK4 WKK20S

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto di tornitura positivo romboidale 80° (mk4, 7°, 2 taglienti efficaci)
Rivestimentoticn + al2o3 (+ ticn) (cvd)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6363939-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCGT120408-MK4 WKK20S


Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 80° CCGT ...-MK4 • Tiger·tec® Silver • WKK20S • r=0,8mm

Punti di forza

Campo d’impiego esteso ed universale

Applicazioni

Lavorazione di componenti delicati, lavorazione interna

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto di tornitura positivo romboidale 80° (mk4, 7°, 2 taglienti efficaci)
Rivestimentoticn + al2o3 (+ ticn) (cvd)
Lunghezza spigolo12,9 mm
Spessore4,76 mm
Raggio0,8 mm
Dimensione dell'inserto12,7 mm
€ 19,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione