8296298-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT09T312-MW4 WPP20G
Inserti tornitura forma positiva
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CCMT09T312-MW4 WPP20G
Rubix:999240115002848
Produttore:8296298
EAN:4063464703685

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma positiva, rombo 80° (ccmt09t312-mw4) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wpp20g) — ticn + al2o3 (+ ticn) |
Dettagli del prodotto : 8296298-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT09T312-MW4 WPP20G
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 80° CCMT ...-MW4 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=1,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma positiva, rombo 80° (ccmt09t312-mw4) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wpp20g) — ticn + al2o3 (+ ticn) |
| Lunghezza spigolo | 9,67 mm |
| Spessore | 0,55 mm |
| Raggio | 1,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione