7053900-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120408-NRS WSM10S

Inserti per tornitura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:CNMG120408-NRS WSM10S
Rubix:160000001849329
Produttore:7053900
7053900-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120408-NRS WSM10S

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto di tornitura negativo a rombo 80° (cnmg, chipbreaker nrs)
Rivestimentotialn+al2o3+(al)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7053900-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120408-NRS WSM10S


Inserto Walter CNMG120408-NRS in WSM10S per tornitura negativa a rombo 80°: rivestimento TiAlN+Al2O3+(Al). Spessore 4,76 mm, r=0,8 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto di tornitura negativo a rombo 80° (cnmg, chipbreaker nrs)
Rivestimentotialn+al2o3+(al)
Lunghezza spigolo12,9 mm
Spessore4,76 mm
Raggio0,8 mm
Dimensione dell'inserto12,7 mm
12,68 IVA esclusa
/ Unità
15,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione