6839137-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCMT16T304-RM4 WSM30S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:TCMT16T304-RM4 WSM30S
Rubix:160000001414307
Produttore:6839137

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura positivo triangolare 60° (tcmt16t304-rm4) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm30s |
Dettagli del prodotto : 6839137-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCMT16T304-RM4 WSM30S
Inserti per tornitura Inserti triangolari positivi 60° TCMT ...-RM4 • Tiger·tec® Silver • WSM30S • r=0,4mm
Punti di forza
Elevata vita utensile e massimo volume di materiale asportato
Applicazioni
Adatto per condizioni di lavorazione da medie a sfavorevoli, grazie alla stabile geometria del tagliente
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura positivo triangolare 60° (tcmt16t304-rm4) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm30s |
| Lunghezza spigolo | 16,5 mm |
| Spessore | 3,97 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione