5505011-INSERTI CCMT 09T302-SM IC907
Inserto per spianatura e tornitura CCMT 09T302-SM IC907
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Iscar:CCMT 09T302-SM IC907
Rubix:160000000124424
Produttore:5505011

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | ccmt 09t302-sm |
|---|---|
| Rivestimento | ic907 |
Dettagli del prodotto : 5505011-INSERTI CCMT 09T302-SM IC907
INSERTO
Applicazioni
Inserto non reversibile con foro smussato e spezza-truciolo per applicazioni di finitura e sgrossatura. Disponibile in 3 gradi : IC907 : Grado tenace micrograna rivestito PVD TiAIN. Raccomandato per le leghe refrattarie austenitiche e gli acciai temprati a velocità di taglio da bassa a media IC3028 : rivestimento PVD TiCN. Il grado più tenace per l'usinatura degli acciai inossidabili e delle leghe refrattarie a velocità di taglio da lenta a media. Utilizzato per i tagli interrotti e le lavorazioni pesanti IC9025 : rivestimento CVD TiCN+Al2O3+TiN. Particolarmente raccomandato per l'usinatura del metallo forgiato a basso tenore di carbonio e dei pezzi in acciaio poco legato. Molto performante per l'usinatura degli acciai inossidabili in finitura e in condizioni medie.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | ccmt 09t302-sm |
|---|---|
| Rivestimento | ic907 |
| Raggio | 0,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione