INSERTI TORNITURA NEG CNMA120412-RK7 WKK20S

Inserti per tornitura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:CNMA120412-RK7 WKK20S
Rubix:999240624004770
Produttore:6408669
INSERTI TORNITURA NEG CNMA120412-RK7 WKK20S

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto tornitura negativo (iso) cnma120412-rk7, geometria rombo 80°
Rivestimentowkk20s
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : INSERTI TORNITURA NEG CNMA120412-RK7 WKK20S


Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMA ...-RK7 • Tiger·tec® Silver • WKK20S • r=1,2mm

Punti di forza

Superficie di appoggio rettificata sull’inserto .NMA liscio, che garantisce massima vita utensile e massima sicurezza in caso di sollecitazioni dinamiche (ad es. tagli interrotti);Massima sicurezza di processo, grazie allo smusso di protezione armonizzato

Applicazioni

La migliore soluzione per ghisa grigia con tagli interrotti dalle caratteristiche estreme, sovrametallo molto irregolare o croste di fusione dure;Lavorazione dura e dolce di acciai temprati (40 - 61 HRC)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto tornitura negativo (iso) cnma120412-rk7, geometria rombo 80°
Rivestimentowkk20s
Lunghezza spigolo5 mm
Spessore1,2 mm
Raggio0,5 mm
Dimensione dell'inserto12,9 mm
€ 12,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione