7054175-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA DCMT070204-MM4 WSM30S

Inserti per tornitura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:DCMT070204-MM4 WSM30S
Rubix:999240116010770
Produttore:7054175
7054175-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA DCMT070204-MM4 WSM30S

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto di tornitura positivo (rombo 55°) – dcmt070204-mm4
Rivestimentotialn + al2o3 (al)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7054175-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA DCMT070204-MM4 WSM30S


Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 55° DCMT ...-MM4 • Tiger·tec® Silver • WSM30S • r=0,4mm

Punti di forza

Perfetto controllo del truciolo nella tornitura a copiare;Campo d’impiego esteso ed universale

Applicazioni

Lavorazione di materiali a truciolo lungo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto di tornitura positivo (rombo 55°) – dcmt070204-mm4
Rivestimentotialn + al2o3 (al)
Lunghezza spigolo7,75 mm
Spessore2,38 mm
Raggio0,4 mm
Dimensione dell'inserto6,35 mm
€ 8,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione