7091912-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150602-FM5 WSM10S
Fresa frontale e fresa cilindrica DNMG150602-FM5 WSM10S
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DNMG150602-FM5 WSM10S
Rubix:999240116011605
Produttore:7091912
Dettagli del prodotto : 7091912-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150602-FM5 WSM10S
Fresa frontale e fresa cilindrica DNMG150602-FM5 WSM10S
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 55° DNMG ...-FM5 • Tiger·tec® Silver • WSM10S • r=0,2mm
Punti di forza
Per un ottimale controllo del truciolo;Tagliente di forma arcuata, per ridurre la pressione di taglio;Tagliente positivo di forma arcuata, per una minore tendenza alle vibrazioni e superfici di eccellente qualità;I deviatrucioli di forma ondulata prevengono la formazione di matasse nella tornitura a copiare o a spianare con taglio in trazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | dnmg150602-fm5 |
|---|---|
| Rivestimento | wsm10s |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione