6733971-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT060204-FK6 WKK10S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CCMT060204-FK6 WKK10S
Rubix:160000001412810
Produttore:6733971

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo romboidale 80° (iso ccmt060204-fk6) |
|---|---|
| Rivestimento | wkk10s |
Dettagli del prodotto : 6733971-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT060204-FK6 WKK10S
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 80° CCMT ...-FK6 • Tiger·tec® Silver • WKK10S • r=0,4mm
Applicazioni
Utilizzabile anche per barenatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo romboidale 80° (iso ccmt060204-fk6) |
|---|---|
| Rivestimento | wkk10s |
| Lunghezza spigolo | 6,45 mm |
| Spessore | 2,38 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 6,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione