5847174-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA SNMG120408-NM4 WSM10
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:SNMG120408-NM4 WSM10
Rubix:160000001404839
Produttore:5847174

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura iso snmg (negativo, forma quadrata, doppio tagliente) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm10 (pvd) |
Dettagli del prodotto : 5847174-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA SNMG120408-NM4 WSM10
Inserto di tornitura ISO SNMG Walter negativo, forma quadrata, doppio tagliente. Grado WSM10 rivestito PVD per lavorazioni di tornitura e finitura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura iso snmg (negativo, forma quadrata, doppio tagliente) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm10 (pvd) |
| Lunghezza spigolo | 12,7 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione