6944741-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120416-RM5 WSM30S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMG120416-RM5 WSM30S
Rubix:999240116011263
Produttore:6944741

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura romboidale negativo 80° |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 (al) |
Dettagli del prodotto : 6944741-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120416-RM5 WSM30S
Inserto di tornitura Walter CNMG120416-RM5 WSM30S con geometria negativa romboidale 80° e chipbreaker RM5. Rivestito TiAlN + Al2O3 (Al).
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura romboidale negativo 80° |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 (al) |
| Lunghezza spigolo | 12,9 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 1,6 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione