6357929-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TPGT110208-MK4 WKK20S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:TPGT110208-MK4 WKK20S
Rubix:999240116010787
Produttore:6357929

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo triangolare 60° |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 + ticn |
Dettagli del prodotto : 6357929-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TPGT110208-MK4 WKK20S
Inserti per tornitura Inserti triangolari positivi 60° TPGT ...-MK4 • Tiger·tec® Silver • WKK20S • r=0,8mm
Punti di forza
Campo d’impiego esteso ed universale
Applicazioni
Lavorazione di componenti delicati, lavorazione interna
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo triangolare 60° |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 + ticn |
| Lunghezza spigolo | 11 mm |
| Spessore | 2,38 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 6,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione