6876679-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080404-NMS WSM01

Inserti per tornitura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:WNMG080404-NMS WSM01
Rubix:999240116010234
Produttore:6876679
6876679-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080404-NMS WSM01

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto tornitura forma negativa wnmg (trigon 80°) con chipbreaker nms
Rivestimentotialn (pvd)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6876679-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080404-NMS WSM01


Inserto tornitura negativa Walter WNMG080404-NMS in grado WSM01 (TiAlN). Trigon 80° con raggio 0,4 mm, spessore 4,762 mm e taglio 8,69 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto tornitura forma negativa wnmg (trigon 80°) con chipbreaker nms
Rivestimentotialn (pvd)
Lunghezza spigolo8,69 mm
Spessore4,762 mm
Raggio0,4 mm
Dimensione dell'inserto12,7 mm
14,51 IVA esclusa
/ Unità
17,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione