6342045-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080408-RP5 WKK20S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:WNMG080408-RP5 WKK20S
Rubix:160000001749715
Produttore:6342045

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura trigono negativo 80° (iso wnmg) con rake negativo |
|---|---|
| Rivestimento | wkk20s |
Dettagli del prodotto : 6342045-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080408-RP5 WKK20S
Inserto di tornitura Walter WNMG080408-RP5 WKK20S, trigono negativo 80° con rivestimento TiCN/Al2O3/TiCN. Adatto alla tornitura di ghisa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura trigono negativo 80° (iso wnmg) con rake negativo |
|---|---|
| Rivestimento | wkk20s |
| Lunghezza spigolo | 8,7 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione