6461897-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA DCMT11T308-RM4 WMP20S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DCMT11T308-RM4 WMP20S
Rubix:999240116010831
Produttore:6461897

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserti di tornitura positivo romboidale 55° (dcmt11t308-rm4) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 (+ ticn) (wmp20s) |
Dettagli del prodotto : 6461897-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA DCMT11T308-RM4 WMP20S
Inserto di tornitura Walter DCMT11T308-RM4 in WMP20S, romboidale positivo 55°. Raggio 0,8 mm e L=11,63 mm, per sgrossatura di acciai e materiali difficili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserti di tornitura positivo romboidale 55° (dcmt11t308-rm4) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 (+ ticn) (wmp20s) |
| Lunghezza spigolo | 11,63 mm |
| Spessore | 3,97 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione