6391851-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA TNMA160404-RK5 WKK20S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:TNMA160404-RK5 WKK20S
Rubix:999240116010366
Produttore:6391851

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | tornitura forma negativa (triangolare 60°) |
|---|---|
| Rivestimento | wkk20s (ticn+al2o3+ticn, cvd) |
Dettagli del prodotto : 6391851-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA TNMA160404-RK5 WKK20S
Inserto per tornitura negativa Walter TNMA160404-RK5 WKK20S (RK5) per ghisa. Geometria triangolare negativa 60° con rivestimento TiCN/Al2O3/TiCN (CVD).
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | tornitura forma negativa (triangolare 60°) |
|---|---|
| Rivestimento | wkk20s (ticn+al2o3+ticn, cvd) |
| Lunghezza spigolo | 16,498 mm |
| Spessore | 4,762 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione