6944751-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA TNMG160408-RM5 WSM30S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:TNMG160408-RM5 WSM30S
Rubix:999240116011302
Produttore:6944751

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura triangolare negativo 60° (tnmg160408-rm5), geometria rm5 |
|---|---|
| Rivestimento | wsm30s (tiger-tec® silver) |
Dettagli del prodotto : 6944751-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA TNMG160408-RM5 WSM30S
Inserti per tornitura Inserti triangolari negativi 60° TNMG ...-RM5 • Tiger·tec® Silver • WSM30S • r=0,8mm
Punti di forza
Lubrificazione ottimale e massima produttività;La macrogeometria doppiamente positiva riduce tagli di assestamento e craterizzazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura triangolare negativo 60° (tnmg160408-rm5), geometria rm5 |
|---|---|
| Rivestimento | wsm30s (tiger-tec® silver) |
| Lunghezza spigolo | 16,5 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione