8115685-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120416-RP5 WPP20G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMG120416-RP5 WPP20G
Rubix:999220511009256
Produttore:8115685

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura negativo romboidale 80° cnmg (rp5) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al₂o₃ (+ tin) (wpp20g) |
Dettagli del prodotto : 8115685-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120416-RP5 WPP20G
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMG ...-RP5 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=1,6mm
Punti di forza
L’avvolgitruciolo a struttura aperta genera una ridotta temperatura di lavorazione e riduce l’usura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura negativo romboidale 80° cnmg (rp5) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al₂o₃ (+ tin) (wpp20g) |
| Lunghezza spigolo | 12,9 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 1,6 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione