8204206-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT060204-RP4 WPP10G
Inserti tornitura forma positiva
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CCMT060204-RP4 WPP10G
Rubix:999240115002917
Produttore:8204206
EAN:4063464252053

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura positivo romboidale 80° (rp4) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (cvd ticn + al2o3 (+ tin)) |
Dettagli del prodotto : 8204206-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT060204-RP4 WPP10G
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 80° CCMT ...-RP4 • Tiger·tec® Gold • WPP10G • r=0,4mm
Punti di forza
Volume di materiale asportato e vita utensile ai massimi livelli
Applicazioni
Sgrossatura di componenti fucinati, materiale in barre ecc.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura positivo romboidale 80° (rp4) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (cvd ticn + al2o3 (+ tin)) |
| Lunghezza spigolo | 6,45 mm |
| Spessore | 2,38 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 6,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione