Riferimenti
Walter:DCGW11T308TM-2 WBH20
Rubix:999240115007479
Produttore:7636891

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura cbn — rombo positivo 55° (dcgw11t308tm-2) |
|---|---|
| Rivestimento | cbn (wbh20) |
Dettagli del prodotto : 7636891-INSERTI TORNITURA (PCD/CBN) DCGW11T308TM-2 WBH20
Inserti per tornitura CBN – Inserti romboidali positivi 55° DCGW ...-TM • WBH20 • r=0,8mm
Punti di forza
Massima stabilità
Applicazioni
Lavorazione di acciaio temprato
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura cbn — rombo positivo 55° (dcgw11t308tm-2) |
|---|---|
| Rivestimento | cbn (wbh20) |
| Lunghezza spigolo | 11,628 mm |
| Spessore | 3,969 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione