8116115-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA SNMG120416-MP5 WPP10G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:SNMG120416-MP5 WPP10G
Rubix:999240115005106
Produttore:8116115

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | snmg (forma negativa quadrata) – mp5 |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold wpp10g |
Dettagli del prodotto : 8116115-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA SNMG120416-MP5 WPP10G
Inserti per tornitura Inserti quadri negativi SNMG ...-MP5 • Tiger·tec® Gold • WPP10G • r=1,6mm
Punti di forza
Alette rompitruciolo rinforzate, per un migliore controllo del truciolo e per rallentare ulteriormente il processo di usura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | snmg (forma negativa quadrata) – mp5 |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold wpp10g |
| Lunghezza spigolo | 12,7 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 1,6 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione