6917254-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA DCMT070202-FM4 WSM20S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DCMT070202-FM4 WSM20S
Rubix:999240116011138
Produttore:6917254

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura a forma positiva (dcmt, romboidale 55°) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm20s |
Dettagli del prodotto : 6917254-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA DCMT070202-FM4 WSM20S
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 55° DCMT ...-FM4 • Tiger·tec® Silver • WSM20S • r=0,2mm
Punti di forza
Controllo ottimale del truciolo con avanzamenti e profondità di taglio ridotte
Applicazioni
Lavorazione di finitura su alberi sottili
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura a forma positiva (dcmt, romboidale 55°) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm20s |
| Lunghezza spigolo | 7,75 mm |
| Spessore | 2,38 mm |
| Raggio | 0,2 mm |
| Dimensione dell'inserto | 6,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione