6876744-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080408-NMS WSM01
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:WNMG080408-NMS WSM01
Rubix:999240116010232
Produttore:6876744

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura iso forma base negativa wnmg080408-nms (trigon 80°) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn (pvd-hipims) |
Dettagli del prodotto : 6876744-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080408-NMS WSM01
Inserti per tornitura Inserti trigoni negativi 80° WNMG ...-NMS • WSM01 • r=0,8mm
Punti di forza
Ridotte pressioni di taglio, che consentono una lavorazione sicura di componenti delicati (ad es. casse turbine)
Applicazioni
Lavorazione di superleghe altamente termoresistenti, ad es. Inconel 718, Waspalloy
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura iso forma base negativa wnmg080408-nms (trigon 80°) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn (pvd-hipims) |
| Lunghezza spigolo | 8,69 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione