6955640-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI CCGT060201-FN2 WNN10
Inserti tornitura metalli non ferrosi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CCGT060201-FN2 WNN10
Rubix:999240115007720
Produttore:6955640

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura ccgt (rotazione/diamante, serie ccgt060201) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn (wnn10) |
Dettagli del prodotto : 6955640-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI CCGT060201-FN2 WNN10
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 80° CCGT ...-FN2 • WNN10 • r=0,1mm
Punti di forza
Ottima qualità di finitura superficiale e stabilità dimensionale
Applicazioni
Lavorazione di componenti delicati e di componenti dalle lunghe sporgenze
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura ccgt (rotazione/diamante, serie ccgt060201) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn (wnn10) |
| Lunghezza spigolo | 6,45 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
| Raggio | 0,1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione