6955722-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI TCGT16T308-MN2 WNN10
Inserti tornitura metalli non ferrosi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:TCGT16T308-MN2 WNN10
Rubix:160000001848685
Produttore:6955722

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura triangolare positivo 60° (tcgt) con rompitruciolo mn2 |
|---|---|
| Rivestimento | tialn (hipims) |
Dettagli del prodotto : 6955722-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI TCGT16T308-MN2 WNN10
Inserti per tornitura Inserti triangolari positivi 60° TCGT ...-MN2 • WNN10 • r=0,8mm
Punti di forza
Ottima qualità di finitura superficiale e stabilità dimensionale
Applicazioni
Impiego universale per materiali metallici non ferrosi
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura triangolare positivo 60° (tcgt) con rompitruciolo mn2 |
|---|---|
| Rivestimento | tialn (hipims) |
| Lunghezza spigolo | 16,5 mm |
| Spessore | 3,97 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,53 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione