8204763-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCMT110208-MP4 WPP20G
Inserti tornitura forma positiva
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:TCMT110208-MP4 WPP20G
Rubix:999240115002575
Produttore:8204763
EAN:4063464256259

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura triangolare positiva 60° (tcmt, mp4) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al₂o₃ (+ tin) (tiger·tec® gold, processo cvd) |
Dettagli del prodotto : 8204763-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCMT110208-MP4 WPP20G
Inserti per tornitura Inserti triangolari positivi 60° TCMT ...-MP4 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=0,8mm
Punti di forza
Perfetto controllo del truciolo nella tornitura a copiare;Campo d’impiego esteso ed universale
Applicazioni
Lavorazione di materiali a truciolo lungo, ad es. St37
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura triangolare positiva 60° (tcmt, mp4) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al₂o₃ (+ tin) (tiger·tec® gold, processo cvd) |
| Lunghezza spigolo | 11 mm |
| Spessore | 2,39 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 6,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione