8306529-INSERTI TORNITURA (PCD/CBN) DCGW11T308TM-2 WBH20C
Inserti tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DCGW11T308TM-2 WBH20C
Rubix:999240115003663
Produttore:8306529
EAN:4063464788385

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | romboidale positiva 55° (dcgw11t308), rompitruciolo tm-2 |
|---|---|
| Rivestimento | pvd tialn (hipims) + strato superiore zrn (wbh20c, cbn) |
Dettagli del prodotto : 8306529-INSERTI TORNITURA (PCD/CBN) DCGW11T308TM-2 WBH20C
Inserti per tornitura CBN – Inserti romboidali positivi 55° DCGW ...-TM • WBH20C • r=0,8mm
Punti di forza
Massima stabilità
Applicazioni
Lavorazione di acciaio temprato
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | romboidale positiva 55° (dcgw11t308), rompitruciolo tm-2 |
|---|---|
| Rivestimento | pvd tialn (hipims) + strato superiore zrn (wbh20c, cbn) |
| Lunghezza spigolo | 11,628 mm |
| Spessore | 3,969 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 79,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 96,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione