Riferimenti
Walter:WCMT080412-RK4 WKK20S
Rubix:999240624004838
Produttore:6651171

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | wcmt080412-rk4 (trigon positivo) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn+al2o3+(ticn) |
Dettagli del prodotto : INSERTI TORNITURA POS WCMT080412-RK4 WKK20S
Inserti per tornitura Inserti trigoni positivi 80° WCMT ...-RK4 • Tiger·tec® Silver • WKK20S • r=1,2mm
Punti di forza
Volume di materiale asportato e vita utensile ai massimi livelli
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | wcmt080412-rk4 (trigon positivo) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn+al2o3+(ticn) |
| Lunghezza spigolo | 8,687 mm |
| Spessore | 4,762 mm |
| Raggio | 1,2 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione