8115936-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG060412-RP5 WPP30G
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Walter:WNMG060412-RP5 WPP30G
Rubix:999240115005152
Produttore:8115936
EAN:00000683671948

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo trigon 80° (wnmg060412-rp5) |
|---|---|
| Rivestimento | wpp30g |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8115936-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG060412-RP5 WPP30G
Inserti per tornitura Inserti trigoni negativi 80° WNMG ...-RP5 • Tiger·tec® Gold • WPP30G • r=1,2mm
Punti di forza
L’avvolgitruciolo a struttura aperta genera una ridotta temperatura di lavorazione e riduce l’usura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo trigon 80° (wnmg060412-rp5) |
|---|---|
| Rivestimento | wpp30g |
| Lunghezza spigolo | 6,516 mm |
| Spessore | 4,762 mm |
| Raggio | 1,2 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione