8293228-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT060204-FW4 WSM20S
Inserti tornitura forma positiva
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CCMT060204-FW4 WSM20S
Rubix:999240115002922
Produttore:8293228
EAN:4063464704118

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo ccmt-fw4 (rombo 80°) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 + (al) (wsm20s) |
Dettagli del prodotto : 8293228-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT060204-FW4 WSM20S
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 80° CCMT ...-FW4 • Tiger·tec® Silver • WSM20S • r=0,4mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo ccmt-fw4 (rombo 80°) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 + (al) (wsm20s) |
| Lunghezza spigolo | 6,45 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione