6462011-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA SCMT120408-RM4 WMP20S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:SCMT120408-RM4 WMP20S
Rubix:999240116010311
Produttore:6462011

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura positivo scmt120408-rm4 (quadrato 90°) |
|---|---|
| Rivestimento | wmp20s |
Dettagli del prodotto : 6462011-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA SCMT120408-RM4 WMP20S
Inserti per tornitura Inserti quadri positivi SCMT ...-RM4 • Tiger·tec® Silver • WMP20S • r=0,8mm
Punti di forza
Elevata vita utensile e massimo volume di materiale asportato
Applicazioni
Adatto per condizioni di lavorazione da medie a sfavorevoli, grazie alla stabile geometria del tagliente
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura positivo scmt120408-rm4 (quadrato 90°) |
|---|---|
| Rivestimento | wmp20s |
| Lunghezza spigolo | 12,7 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione