8132963-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI CCGT060204-MN2 WN10
Inserti tornitura metalli non ferrosi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CCGT060204-MN2 WN10
Rubix:999240115003002
Produttore:8132963

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto ccgt (romboidale positiva 80°) |
|---|---|
| Rivestimento | substrato in metallo duro lucidato non rivestito (wn10) |
Dettagli del prodotto : 8132963-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI CCGT060204-MN2 WN10
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 80° CCGT ...-MN2 • WN10 • r=0,4mm
Punti di forza
Ottima qualità di finitura superficiale e stabilità dimensionale
Applicazioni
Impiego universale per materiali metallici non ferrosi
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto ccgt (romboidale positiva 80°) |
|---|---|
| Rivestimento | substrato in metallo duro lucidato non rivestito (wn10) |
| Lunghezza spigolo | 6,45 mm |
| Spessore | 2,38 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 6,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione