7268641-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120408-MK5 WKP30S
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMG120408-MK5 WKP30S
Rubix:999240115007606
Produttore:7268641

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura negativo romboidale 80° (cnmg) con rompitruciolo mk5 |
|---|---|
| Rivestimento | wkp30s |
Dettagli del prodotto : 7268641-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120408-MK5 WKP30S
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMG ...-MK5 • Tiger·tec® Silver • WKP30S • r=0,8mm
Punti di forza
Avvolgitruciolo a struttura aperta, per un taglio dolce
Applicazioni
Lavorazione di acciai ad altissima resistenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura negativo romboidale 80° (cnmg) con rompitruciolo mk5 |
|---|---|
| Rivestimento | wkp30s |
| Lunghezza spigolo | 12,9 mm |
| Spessore | 0,8 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione