7054035-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCGT060204-FM2 WSM20S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CCGT060204-FM2 WSM20S
Rubix:999240116010278
Produttore:7054035

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo romboidale 80° (geometria ccgt-fm2), chip breaker fm2 |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+al2o3+(al) |
Dettagli del prodotto : 7054035-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCGT060204-FM2 WSM20S
Inserto di tornitura Walter CCGT060204-FM2 WSM20S con geometria positiva romboidale 80° e chip breaker FM2. Rivestito TiAlN+Al2O3+(Al), ideale per lavorazioni di finitura su alberi sottili con tendenza alle vibrazioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo romboidale 80° (geometria ccgt-fm2), chip breaker fm2 |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+al2o3+(al) |
| Lunghezza spigolo | 6,45 mm |
| Spessore | 2,381 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 6,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione