Riferimenti
Iscar:DNMX 150612-M3P IC8150
Rubix:160000000126437
Produttore:5508536

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | dnmx-m3p (rombo negativo a 55°) |
|---|---|
| Rivestimento | ic8150 |
Dettagli del prodotto : 5508536-INSERTI DNMX 150612-M3P IC8150
Iscar DNMX 150612-M3P IC8150 inserto indicizzabile per tornitura con rombo negativo a 55° e tagliente elicoidale. Bilaterale per un'asportazione efficiente di metallo su acciaio e ghisa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | dnmx-m3p (rombo negativo a 55°) |
|---|---|
| Rivestimento | ic8150 |
| Lunghezza spigolo | 15,5 mm |
| Spessore | 6,35 mm |
| Raggio | 1,2 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore