6353305-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA SNMG120412-MK5 WKK10S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:SNMG120412-MK5 WKK10S
Rubix:999240116011249
Produttore:6353305

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto iso snmg negativo quadrato (rhomboid 80°), geometria mk5 |
|---|---|
| Rivestimento | wkk10s (ticn + al2o3 (+ticn), processo cvd) |
Dettagli del prodotto : 6353305-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA SNMG120412-MK5 WKK10S
Inserto di tornitura Walter SNMG120412-MK5 WKK10S, geometria negativa quadrata 80° con 4 taglienti. Rivestimento CVD TiCN/Al2O3/TiCN per lavorazioni di tornitura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto iso snmg negativo quadrato (rhomboid 80°), geometria mk5 |
|---|---|
| Rivestimento | wkk10s (ticn + al2o3 (+ticn), processo cvd) |
| Lunghezza spigolo | 12,7 mm |
| Spessore | 4,762 mm |
| Raggio | 1,2 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione