INSERTI DI TORNITURA (FORMA PO TCMT110208-FM6 WSM20S

Inserti per tornitura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:TCMT110208-FM6 WSM20S
Rubix:999240624004922
Produttore:7054152
INSERTI DI TORNITURA (FORMA PO TCMT110208-FM6 WSM20S

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto di tornitura positivo triangolare 60° (tcmt) - chipbreaker fm6
Rivestimentotialn+al2o3+al
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : INSERTI DI TORNITURA (FORMA PO TCMT110208-FM6 WSM20S


Inserto di tornitura Walter TCMT110208-FM6 in grado WSM20S con rivestimento TiAlN+Al2O3+Al (PVD). Geometria triangolare 60° con r=0,8 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto di tornitura positivo triangolare 60° (tcmt) - chipbreaker fm6
Rivestimentotialn+al2o3+al
Lunghezza spigolo11 mm
Spessore2,38 mm
Raggio0,8 mm
Dimensione dell'inserto6,35 mm
9,72 IVA esclusa
/ Unità
11,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione