6917292-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA WCMT06T304-FM4 WSM30S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:WCMT06T304-FM4 WSM30S
Rubix:999240116010308
Produttore:6917292

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura indexabile trigon positivo 80° (serie wcmt), geometria fm4 |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+al2o3+(al) |
Dettagli del prodotto : 6917292-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA WCMT06T304-FM4 WSM30S
Inserti per tornitura Inserti trigoni positivi 80° WCMT ...-FM4 • Tiger·tec® Silver • WSM30S • r=0,4mm
Punti di forza
Controllo ottimale del truciolo con avanzamenti e profondità di taglio ridotte
Applicazioni
Lavorazione di finitura su alberi sottili
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura indexabile trigon positivo 80° (serie wcmt), geometria fm4 |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+al2o3+(al) |
| Lunghezza spigolo | 6,52 mm |
| Spessore | 3,969 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione