6391270-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA SNMA120412-RK5 WKK20S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:SNMA120412-RK5 WKK20S
Rubix:999240116011213
Produttore:6391270

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma negativa quadrato (snma), chip-breaker rk5 |
|---|---|
| Rivestimento | ticn+al2o3+ticn |
Dettagli del prodotto : 6391270-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA SNMA120412-RK5 WKK20S
Inserto Walter per tornitura forma negativa: geometria quadrata a 90° con chip-breaker RK5 e rivestimento TiCN+Al2O3+TiCN. Grade WKK20S, ideale per operazioni di facing e general turning con finitura CVD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma negativa quadrato (snma), chip-breaker rk5 |
|---|---|
| Rivestimento | ticn+al2o3+ticn |
| Lunghezza spigolo | 12,7 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 1,19 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione