7054054-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA DCGT070201-FM2 WSM20S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DCGT070201-FM2 WSM20S
Rubix:999240116010342
Produttore:7054054

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | dcgt070201-fm2 |
|---|---|
| Rivestimento | wsm20s |
Dettagli del prodotto : 7054054-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA DCGT070201-FM2 WSM20S
Inserto di tornitura positivo Walter DCGT070201-FM2 con rivestimento WSM20S. Geometria rhombica 55° con 2 taglienti, raggio 0,1 mm e spessore 2,38 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | dcgt070201-fm2 |
|---|---|
| Rivestimento | wsm20s |
| Lunghezza spigolo | 7,75 mm |
| Spessore | 2,38 mm |
| Raggio | 0,1 mm |
| Dimensione dell'inserto | 6,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione