Riferimenti
Iscar:DCMT 11T304-SM IC807
Rubix:160000000126203
Produttore:5508240

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura dcmt 11t304-sm |
|---|---|
| Rivestimento | ic807 |
Dettagli del prodotto : 5508240-INSERTI DCMT 11T304-SM IC807
INSERTI
ISCAR DCMT 11T304-SM inserto per tornitura con grade IC807 per semifinitura e finitura. Flanco positivo a 7°, rivestito TiAlN+TiN per prestazioni stabili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura dcmt 11t304-sm |
|---|---|
| Rivestimento | ic807 |
| Lunghezza spigolo | 11,6 mm |
| Spessore | 3,97 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,52 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore