8205074-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT09T308-MP6 WPP30G
Inserti tornitura forma positiva
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CCMT09T308-MP6 WPP30G
Rubix:999240115002858
Produttore:8205074
EAN:4063464258918

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | romboidale positiva 80° (tipo ccmt09t308, mp6) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn+al2o3+(tin) (cvd) |
Dettagli del prodotto : 8205074-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT09T308-MP6 WPP30G
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 80° CCMT ...-MP6 • Tiger·tec® Gold • WPP30G • r=0,8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | romboidale positiva 80° (tipo ccmt09t308, mp6) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn+al2o3+(tin) (cvd) |
| Lunghezza spigolo | 9,67 mm |
| Spessore | 3,97 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione