6944730-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG060408-RM5 WMP20S

Inserti per tornitura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:WNMG060408-RM5 WMP20S
Rubix:160000001848509
Produttore:6944730
6944730-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG060408-RM5 WMP20S

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto di tornitura (forma negativa) wnmg060408-rm5, trigono 80°
Rivestimentowmp20s
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6944730-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG060408-RM5 WMP20S


Inserto di tornitura Walter WNMG060408-RM5 in grade WMP20S: trigono 80° negativo con raggio 0,8 mm e lunghezza spigolo 6,52 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto di tornitura (forma negativa) wnmg060408-rm5, trigono 80°
Rivestimentowmp20s
Lunghezza spigolo6,52 mm
Spessore4,76 mm
Raggio0,8 mm
Dimensione dell'inserto9,525 mm
11,54 IVA esclusa
/ Unità
14,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione