6944683-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120408-RM5 WMP20S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMG120408-RM5 WMP20S
Rubix:160000001848502
Produttore:6944683

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserti tornitura forma negativa cnmg120408-rm5 |
|---|---|
| Rivestimento | wmp20s |
Dettagli del prodotto : 6944683-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120408-RM5 WMP20S
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMG ...-RM5 • Tiger·tec® Silver • WMP20S • r=0,8mm
Punti di forza
Lubrificazione ottimale e massima produttività;La macrogeometria doppiamente positiva riduce tagli di assestamento e craterizzazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserti tornitura forma negativa cnmg120408-rm5 |
|---|---|
| Rivestimento | wmp20s |
| Lunghezza spigolo | 12,9 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione