7251995-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080412-MM5 WSM20S
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:WNMG080412-MM5 WSM20S
Rubix:999240115005767
Produttore:7251995

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma negativa (wnmg080412, mm5) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm20s |
Dettagli del prodotto : 7251995-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080412-MM5 WSM20S
Inserti per tornitura Inserti trigoni negativi 80° WNMG ...-MM5 • Tiger·tec® Silver • WSM20S • r=1,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma negativa (wnmg080412, mm5) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm20s |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 1,2 mm |
| Dimensione dell'inserto | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione