8115760-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150608-FW5 WPP20G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DNMG150608-FW5 WPP20G
Rubix:999240115005126
Produttore:8115760

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura romboidale negativo 55° (dnmg) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (mt‑ticn) |
Dettagli del prodotto : 8115760-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150608-FW5 WPP20G
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 55° DNMG ...-FW5 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=0,8mm
Punti di forza
Superfici di qualità costantemente elevata sull’intera vita utensile;Minori tempi di lavorazione, grazie all’incremento dell’avanzamento fino al 300%, a pari qualità di finitura superficiale
Applicazioni
Finitura con superfici di eccellente qualità con avanzamenti elevati
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura romboidale negativo 55° (dnmg) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (mt‑ticn) |
| Lunghezza spigolo | 15,5 mm |
| Spessore | 6,35 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 15,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione