7933298-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120408-FW5 WSM20S
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMG120408-FW5 WSM20S
Rubix:999240115005421
Produttore:7933298

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura cnmg (forma negativa, rake negativo) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm20s |
Dettagli del prodotto : 7933298-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120408-FW5 WSM20S
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMG ...-FW5 • Tiger·tec® Silver • WSM20S • r=0,8mm
Punti di forza
Superfici di qualità costantemente elevata sull’intera vita utensile;Minori tempi di lavorazione, grazie all’incremento dell’avanzamento fino al 300%, a pari qualità di finitura superficiale
Applicazioni
Finitura con superfici di eccellente qualità con avanzamenti elevati
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura cnmg (forma negativa, rake negativo) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm20s |
| Spessore | 4 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione