6407565-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMA120408-RK5 WKK20S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMA120408-RK5 WKK20S
Rubix:999240116010599
Produttore:6407565

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo romboidale 80° (cnma) |
|---|---|
| Rivestimento | wkk20s |
Dettagli del prodotto : 6407565-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMA120408-RK5 WKK20S
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMA ...-RK5 • Tiger·tec® Silver • WKK20S • r=0,8mm
Punti di forza
Superficie di appoggio rettificata sull’inserto .NMA liscio, che garantisce massima vita utensile e massima sicurezza in caso di sollecitazioni dinamiche (ad es. tagli interrotti)
Applicazioni
La migliore soluzione per la ghisa grigia (GJL)
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo romboidale 80° (cnma) |
|---|---|
| Rivestimento | wkk20s |
| Lunghezza spigolo | 12,7 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione